東洋防災
東洋防災の 消防/防災/防犯標識
東洋防災の 消防標識
実用構内標識F板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
駐車場P
注文コード
62799355
品番
F-66
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
実用構内標識F板です。
材質
メラミン焼付鉄板
寸法(mm)
680×400
文字内容
駐車場P
穴数
上下に2箇所
設置方式
ポール設置型