寸法H1(mm)29
寸法H2(mm)34
寸法H3(mm)9
寸法H4(mm)23
寸法H5(mm)63
寸法L1(mm)77
寸法L2(mm)13.5
寸法L3(mm)60
寸法L4(mm)22
寸法L5(mm)175
寸法L6(mm)165
寸法W1(mm)70
寸法W2(mm)91.5
寸法W3(mm)9.2
寸法W4(mm)27
寸法W5(mm)12.5
寸法W6(mm)81
材質アルミニウム合金(ADC)
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適
付属品キー2本
左右区別左用
表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr)
タキゲンコード01797