A-510-1-1-R(#0200) ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62799433 A-510-1-1-R(#0200) ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62799433

ラッチ式平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム合金(ADC) タキゲンコード01798 注文コード62799433 品番A-510-1-1-R(#0200)
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・タキゲンコードなど8種類から選べます 他の種類を見る

三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。
高級感のあるデザイン
ゴムパッキンによる防塵構造
ワンタッチ開閉

寸法H1(mm)29 寸法H2(mm)34 寸法H3(mm)9 寸法H4(mm)23 寸法H5(mm)63 寸法L1(mm)77 寸法L2(mm)13.5 寸法L3(mm)60 寸法L4(mm)22 寸法L5(mm)175 寸法L6(mm)165 寸法W1(mm)70 寸法W2(mm)91.5 寸法W3(mm)9.2 寸法W4(mm)27 寸法W5(mm)12.5 寸法W6(mm)81 材質アルミニウム合金(ADC) 用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適 付属品キー2本 左右区別右用 表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr) タキゲンコード01798

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする