寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)36.5
寸法H3(mm)5
寸法H4(mm)22
寸法H5(mm)62
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)7
寸法L3(mm)50
寸法L4(mm)18
寸法L5(mm)134.5
寸法L6(mm)127
寸法W1(mm)70
寸法W2(mm)69
寸法W3(mm)10.5
寸法W4(mm)30
寸法W5(mm)12.5
寸法W6(mm)61
材質アルミニウム合金(ADC)
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適
付属品キー2本
左右区別右用
表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr)
タキゲンコード01802