A-839-B-2 密閉式小型カバーロック TAKIGEN(タキゲン) 62799668

密閉式小型カバーロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62799668 品番A-839-B-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
防塵シャッター付錠前を標準装備

用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) ブラック 表面仕上げ電着塗装 0200 タキゲンコード03510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする