TAKIGEN(タキゲン)
インナーハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
タキゲンコード
01825
01825
02685
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62799713
品番
A-866-2
販売価格(税込)
¥8,152
販売価格(税別)
¥
7,411
バスケットに入れる
Φ3.5ロッドを連結するインナーハンドルです。
用途
特装車・建設機械・バン車等の内部操作ハンドル
建設機械等、キャビンの内部操作ハンドル
材質
ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/ポリアミド樹脂(PA)
色
ブラック
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
01825