※右用です

リフトアップハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62799756 品番 A-868-L(#T0230)
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。
大型で操作性が優れています。
ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。

材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC) 用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸 付属品キー2本 左右区別左用 表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード04327

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする