TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
リフトアップハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62799765
品番
A-868-R(#T0230)
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。
大型で操作性が優れています。
ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
材質
ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)
用途
バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸
付属品
キー2本
左右区別
右用
表面仕上げ
ベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
01826