スマホホルダー トップチューブバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62800039 品番 MB68
参考基準価格(税別)¥2,873 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大画面スマホもすっきり収納 雨に強い多機能スマホホルダーバッグ

用途大画面スマホも収納できるトップチューブバッグ。最大8インチまで対応し、TPUフィルム越しに操作もスムーズ。約1.7Lの大容量で工具や補給食の整理も簡単。止水ファスナーと専用防水カバーで急な雨にも安心。カーボン調ハードシェルは型崩れしにくく耐久性抜群。ロードバイクやクロスバイクに最適な多機能バッグです。 材質TPUフィルム 全長(mm)245 タイプ8インチ(1.7L)
注意
※本製品は完全防水仕様ではありません。長時間の雨濡れや水への浸漬は避け、屋外での長時間放置も控えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする