スマートレグ 角脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62800066 品番 KTSK2569-1
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※鍋ビス4本付属)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)

材質スチール、ビス:スチール、亜鉛メッキ 寸法(mm)25(角)×690 耐荷重(kg)約120/4本使用時(※天板材料により耐荷重に変動があります) 取付寸法(mm)60×60 ねじ穴(Φmm)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする