work time
work timeの 腰袋/工具差し/携帯ケース
work timeの 腰袋
小型腰袋 万能型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62800073
品番
WTV-100
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
万能型の小型腰袋。左右に、小物ポケット付き。
前面に貫通タイプのツール差しが、3つあります傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
ハトメ穴付き:安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
材質
【生地】ポリエステル【金具】スチールメッキ
質量(g)
180
サイズ(cm)
20.5×19×10