曜日別特売
KISK2539-1 スマートレグ 角脚 光 62800091

スマートレグ 角脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)25(角)×390
内容量1個注文コード62800091品番KISK2539-1
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※鍋ビス4本付属)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)

材質スチール、ビス:スチール、亜鉛メッキ寸法(mm)25(角)×390耐荷重(kg)約100/4本使用時(※天板材料により耐荷重に変動があります)取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする