牛黒床皮 ペン型充電ドライバー差し2段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62800177 品番WTV-303
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ペン型充電ドライバーを収納。
ケース先端は貫通タイプなので、ビットやソケットを付けたまま収納できます。
2段式で、1段目には電工ドライバーなどを収納できるツール差しが2か所あります。
ハトメ穴付き 安全コードを装着できるハトメ穴が1か所あります。
頑丈な台曲がり仕様。型押タイプで、形状をキープ。
日本製。

材質【生地】牛黒床皮【金具】スチールメッキ 質量(g)290 サイズ(cm)31.5×11×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする