TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
取手/ステンレス鋼棒(SUS304)、座金/ステンレス鋼棒(SUS304)
注文コード
62800185
品番
A-1042-B-4-TMP
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
材質
取手/ステンレス鋼棒(SUS304)、座金/ステンレス鋼棒(SUS304)
用途
屋内外の大型から小型までの扉
付属品
化粧座金・S.W.・ナット
質量(g)
125
寸法L(mm)
130
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
15
寸法P(mm)
120
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
11
寸法H3(mm)
1.5
寸法H4(mm)
3.5
表面仕上げ
電解研磨(TMP)
使用荷重(N)
588
寸法M
M6
タキゲンコード
04613