ステンレス 取手(P=110)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62800307 品番A-1042-C-5R
販売価格(税込) ¥799
販売価格(税別)
726

A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード04385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする