用途【10年間の開発期間を経て熟成されたバーサタイル性能】超広大な五大湖で1日投げ続ける事。ナイアガラリバーの激流の中でも動きが破綻しない事。そんな極限が求められるフィールドで使えるジャークベイトが欲しい・・・そんな想いを胸に秘めてエリー115MDの開発がスタートしました。開発に着手したのは2012年の晩秋。様々な試行錯誤の元、エリー115MDはゆっくりと、しかし着実に熟成を重ねて行きました。そんなエリー115MDが身につけた能力は様々なフィールドで魚種問わず狙えるバーサタイル性の高さ。バスのみならず、トラウトや海の釣りでも是非お試し下さい。
付属品オリジナルスナップ#1+、アウターウェイト(浮力調整用)
仕様Depth(m):2.7/ただ巻き、3.9/ジャーク&ポーズ*16lbsフロロ&フルウェイト
長さ(mm)115
色#03 BPBチャートリューススメルト
質量(g)21.9
フックIchikawa Kamakiri Treble#5