エリー115MD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #04 ホログラムスメルト 注文コード62800346 品番#04 ホログラムスメルト
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

【アクション】ただ巻きではキビキビと俊敏なロールアクションで泳ぎ、ジャーキングでは軽いジャークで生命感溢れるダートアクションを発生させます。 【付属アウターウェイト】エリー115MDに標準装備されている浮力調整用アウターウェイトです。ハサミやプライヤーを使用して簡単にカットする事ができ、スローフローティング、サスペンド、スローシンキングと浮力調節が可能です。別売りのアウターウェイトを活用し、2本装着すると通常のジャークベイトでは狙えない深度を容易に狙えます。

用途【10年間の開発期間を経て熟成されたバーサタイル性能】超広大な五大湖で1日投げ続ける事。ナイアガラリバーの激流の中でも動きが破綻しない事。そんな極限が求められるフィールドで使えるジャークベイトが欲しい・・・そんな想いを胸に秘めてエリー115MDの開発がスタートしました。開発に着手したのは2012年の晩秋。様々な試行錯誤の元、エリー115MDはゆっくりと、しかし着実に熟成を重ねて行きました。そんなエリー115MDが身につけた能力は様々なフィールドで魚種問わず狙えるバーサタイル性の高さ。バスのみならず、トラウトや海の釣りでも是非お試し下さい。 付属品オリジナルスナップ#1+、アウターウェイト(浮力調整用) 仕様Depth(m):2.7/ただ巻き、3.9/ジャーク&ポーズ*16lbsフロロ&フルウェイト 長さ(mm)115 #04 ホログラムスメルト 質量(g)21.9 フックIchikawa Kamakiri Treble#5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする