ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 110)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62800386 品番A-1042-F-5-TMP
販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388

ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 用途屋内外の大型から小型までの扉 質量(g)180 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ電解研磨(TMP) 寸法MM5 タキゲンコード04627

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする