ステンレスノブファスナー(M12タップ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62800508 品番A-1099-T-1
販売価格(税込) ¥3,774
販売価格(税別)
3,431

ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ

寸法M12 用途食品機械・医療機器 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)1600 種類多角形 寸法L1(mm)42 寸法D1(Φmm)63 寸法D2(Φmm)19 寸法L2(mm)24 寸法P(mm)1.75 寸法L3(mm)22 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM12 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)22 タキゲンコード4564 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする