ステンレスノブファスナー(M6タップ穴)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62800535 品番A-1099-T-4
販売価格(税込) ¥1,363
販売価格(税別)
1,239

ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ

寸法M6 用途食品機械・医療機器 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)225 種類多角形 寸法L1(mm)21 寸法D1(Φmm)32 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)11 寸法P(mm)1 寸法L3(mm)22 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)12 タキゲンコード4572 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする