用途【ジャークしてよし、巻いてよし、少し潜るキューゴー】チョンチョンするだけで艶めかしいダートアクションを発生させ、巻きで使えばまるでシャッドプラグのようなハイピッチアクションを発生させる。エリーシリーズ伝統のアクションレスポンスの良さはこの95MDにもしっかりと受け継がれています。ジャークで使っても良し、巻きに使っても良し。エリー95SDをもう少し潜らせたいな、という時はこの95MDの出番。湖で、川で、海で、様々な魚種にお試しください。
付属品オリジナルスナップ#1+
仕様Depth(m):2.1(スローフローティング)
長さ(mm)95
色#02 ゴーストスメルト
質量(g)11.2
フックIchikawa Kamakiri Treble#6