曜日別特売
#04 ホログラムスメルト エリー95SD Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62800739

#04 ホログラムスメルト エリー95SD Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62800739
#04 ホログラムスメルト エリー95SD Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62800739
#04 ホログラムスメルト エリー95SD Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 62800739

エリー95SD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#04 ホログラムスメルト注文コード62800739品番#04 ホログラムスメルト
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【アクション】*アクションの質は小鮎やワカサギなど、キュウリウオ科の魚の特徴である全身をしならせて泳ぐミノーのスイムアクションをイメージ。機敏にロッドワークに反応し、軽い力でもダート&平打ちさせる事ができ、リールのストップ&ゴーでも同様にダート&平打ちアクションが可能。*ただ巻きでも魚を食わせることができるベーススイムアクション。 <テストでキャッチした魚:スモールマウスバス、ラージマウスバス、ストライパー、レインボウトラウト、ブラウントラウト、ウォールアイ、ウグイ、ケタバス、シーバス、サゴシ、マゴチ、カサゴ、アオリイカなど>

用途
【より深く、より沢山のアングラーにジャークベイトフィッシングを楽しんでいただきたい】ロッド操作が苦手な方でも、簡単に艶めかしくダートさせられる性能を持ちながらも、ただ巻きでも魚を食わせる事が出来る基本性能の高さを合わせ持つジャークベイトは数少ないですが、エリー95SDはそんな相反する要素を極限まで煮詰め、その実現に成功しています。バスに限らず、シーバスやトラウトなど、様々な魚種にお試しください。
付属品オリジナルスナップ#1+仕様Depth(m):1.2(サスペンドタイプ)長さ(mm)95#04 ホログラムスメルト質量(g)10.9フックIchikawa Kamakiri Treble#6
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする