ステンレス ロックハンドル (本体)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62801043 品番 A-1210(A-121-H)
販売価格(税込) ¥11,594
販売価格(税別)
10,540

ロック時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定されます。
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 用途屋外配分電盤・制御盤 タキゲンコード00785

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62801043
2023-11-16
用途:
自家発電設備の扉の施錠
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

経年劣化で故障したロックハンドルを自社で交換しました。固定用のナットが36mmだったので、一緒にディープソケットも購入し、何とか作業を行いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする