ステンレス L型インナーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62801603 品番 A-1394-1H
販売価格(税込) ¥14,641
販売価格(税別)
13,310

左右兼用型

寸法D(Φmm)19 寸法□W(mm)12 材質ステンレス鋳物(SUS304) 用途インナーハンドルとして 質量(g)340 表面仕上げヘアラインバフ研磨 タキゲンコード03687

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする