曜日別特売
A-1475-1(#0050) ステンレス 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801908

ステンレス 平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・タキゲンコード・鍵など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タキゲンコード
01923
鍵
50
注文コード
62801908
品番
A-1475-1(#0050)
販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
¥17,000

耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475)
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途
配分電盤・制御盤
寸法D(Φmm)
8
寸法H1(mm)
72
寸法H2(mm)
7
寸法L1(mm)
142
寸法L2(mm)
26
寸法L3(mm)
103
寸法L4(mm)
13
寸法L5(mm)
109
寸法L6(mm)
103.5
寸法L7(mm)
117
寸法P(mm)
128
寸法R(mm)
4.5
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
26
寸法W3(mm)
27
寸法t(mm)
2.5
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め金
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
鍵
50
タキゲンコード
01923

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする