寸法D(Φmm)7
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)6
寸法L1(mm)84
寸法L2(mm)24
寸法L3(mm)49
寸法L4(mm)13
寸法L5(mm)54
寸法L6(mm)49.5
寸法L7(mm)63
寸法P(mm)72
寸法R(mm)4
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)24
寸法t(mm)2.5
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げヘアライン仕上
鍵50
タキゲンコード01925