ステンレス パイプ取手用座金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62802154 品番 A-1524-2F-25(2ヶ)
販売価格(税込) ¥705
販売価格(税別)
641

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。
取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途船舶・耐塩機器・食品機器 質量(g)120 寸法D3(Φmm)40 適合パイプΦ25用 寸法H5(mm)6 寸法MM6 タキゲンコード01289

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする