ステンレス取手(電解研磨)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法P(mm)600 寸法D1(Φmm)32 注文コード62802215 品番A-1524N-32-600-TMP
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
販売価格(税込) ¥13,605
販売価格(税別)
12,368
この商品は材質・寸法P・寸法D1など12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。

寸法D1(Φmm)32 寸法H1(mm)78 寸法H2(mm)85 寸法P(mm)600 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途船舶・耐塩機器・食品機器 質量(g)1000 ねじ径M1M8 表面仕上げ電解研磨(TMP) タキゲンコード04595

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする