寸法H1(mm)25
寸法L1(mm)84
寸法L2(mm)48
寸法L3(mm)25
寸法L4(mm)13
寸法L5(mm)30
寸法L6(mm)26.5
寸法L7(mm)65
寸法W1(mm)29
寸法W2(mm)12
寸法W3(mm)20
寸法W4(mm)16
寸法W5(mm)50
寸法W6(mm)22
寸法W7(mm)24
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途配分電盤・制御盤
付属品ビスセット・キー2本付属
適合板厚(mm)0〜3.2
表面仕上げヘアライン仕上
鍵0200
タキゲンコード03586