※右開き用です

ステンレス 平面ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 0200 付属品ビスセット・キー2本付属 注文コード62802303 品番A-1750-4-2L
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は材質・鍵・付属品など30種類から選べます 他の種類を見る

扉を閉めるだけのワンタッチロック
新機構で止め金かじりの問題点を改良
ステンレス製で耐食性に優れています。
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

寸法H1(mm)24.5 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)42 寸法L3(mm)20 寸法L4(mm)9 寸法L5(mm)22 寸法L6(mm)18.5 寸法L7(mm)51 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)10 寸法W3(mm)20 寸法W4(mm)15 寸法W5(mm)40 寸法W6(mm)18 寸法W7(mm)22 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途配分電盤・制御盤 付属品ビスセット・キー2本付属 適合板厚(mm)0〜3.2 表面仕上げヘアライン仕上 0200 タキゲンコード01579

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所 様

消火栓BOXなどの扉の開閉に使用します。ステンレス製ですので屋内はもとより
屋外の使用にも適しています。ワンプッシュでの開閉が可能なので高齢者でも簡単に操作出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする