TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス パドルハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62802398
品番
A-1881-2
販売価格(税込)
¥7,558
販売価格(税別)
¥
6,871
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付です。
ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
特装車・振動機器
付属品
キー1本
タイプ
2点締めタイプ
表面仕上げ
バフ研磨
鍵
No.CH545
タキゲンコード
01188