寸法H1(mm)56
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)17
寸法L1(mm)142
寸法L2(mm)49.5
寸法L3(mm)65.5
寸法L4(mm)9.5
寸法L5(mm)26
寸法L6(mm)108
寸法L7(mm)102.5
寸法L8(mm)117
寸法W1(mm)32
寸法W2(mm)26
寸法W3(mm)28
寸法t(mm)3
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途制御盤・船舶用機器・計測機器
付属品止め金・ビスセット・キー2本
適合板厚(mm)0〜34
表面仕上げヘアライン仕上
鍵0050
タキゲンコード01303