※右型です
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
小判型抜差蝶番(L1=40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62802547
品番
B-5-1-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
6.6
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
39
寸法W1(mm)
38
寸法W2(mm)
26
寸法t(mm)
1.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
計測機器・通信機器
仕様
穴なし
質量(kg)
4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
25
左右区別
左型
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10027