※右型です

小判型抜差蝶番(L1=31)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62802574 品番B-5-3-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(Φmm)2.3 寸法D2(Φmm)4.4 寸法L1(mm)38 寸法L2(mm)37 寸法W1(mm)38 寸法W2(mm)26 寸法t(mm)1.0 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 用途計測機器・通信機器 仕様穴なし 質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)15 左右区別左型 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10031

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする