長蝶番(L1000×W32×t1.0)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62802635 品番B-7-34
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。

材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 質量(g)330 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)1.0 寸法D(Φmm)2.4 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10049

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする