マリンヒンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62802705 品番 BP-13-1-1-B
販売価格(税込) ¥1,012
販売価格(税別)
920

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です

寸法H(mm)32 寸法L(mm)54 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)50 寸法W(mm)70 寸法t(mm)12 材質(羽根)ポリアミド(PA) 用途船艇用ハッチ・天蓋 適合なべ・バインドねじ用 アイボリー 質量(g)52 材質(軸)ステンレス(SUS304) 標準色アイボリー 寸法MM5 タキゲンコード12342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
船修理
農・林・水産業

船のちょうばんの取り替えのため出展しますのでよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする