HUAWEI nova lite 3+ 手帳型ケース+ハンドストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62802819 品番5596NL3PBO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本製品はハンドストラップ付き手帳ケースです。
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
フタの固定は開閉しやすいマグネットを採用しております。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる手帳型ケースです。
ケースにストラップが取り付けられるDカン、ハトメが付いています。
ケースと同系色のハンドストラップ付き。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
フタの内側にカードポケットが2つ、サイドポケットが1つ付いています。
内側にはハードケースを採用、端末をしっかり固定することできます。
ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。

セット内容ケース×1 マゼンタ 質量(g)135 タイプ手帳型 対応機種HUAWEI nova lite 3+ 特性マグネット付き、ポケット付、スタンド機能
注意
※フラッシュ機能を使用して撮影を行った場合に、 光が写りこむなど撮影結果に影響を及ぼす場合があります。 そのような場合はケースを取り外してご使用ください。
※本製品のDカン、ハトメを使用する場合は、 ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はおやめください。 ケースから機器本体がはずれ落下し破損や損傷等の原因となります。
※本製品は製品の一部にマグネットを使用しています。 磁気カードや位置情報アプリ等に影響を与える場合がありますのでご了承ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする