TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 旗蝶番
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62802854
品番
B-26-2
販売価格(税込)
¥3,359
販売価格(税別)
¥
3,054
バスケットに入れる
左右兼用型
寸法L(mm)
114
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
用途
超大型重量扉・門扉
質量(g)
1320
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10083