TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
小型抜差蝶番(L24×W35×t0.8)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62802958
品番
B-56-R
販売価格(税込)
¥161
販売価格(税別)
¥
146
バスケットに入れる
小型扉に最適です。
抜差し型で取付けが簡単です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
計測機器・オーディオ機器・通信機器
質量(kg)
2(縦2ヶ使用時参考扉)
左右区別
右型
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10150