ネットワークカメラ VB-S32D

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62803057 品番5717C001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。
最低被写体照度0.15lux。
明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。
圧縮効率の高いH.265に対応。
高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。
直径約120mm、高さ約54mmのコンパクトなボディー。
PTZ機能でカメラを遠隔地から自在に操作可能。

形状ドーム型 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする