TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
スライド式ポストヒンジ(ねじ受け型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L2(mm)
74
注文コード
62803073
品番
B-76-13
販売価格(税込)
¥1,038
販売価格(税別)
¥
944
バスケットに入れる
この商品は
寸法L2
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが可能です。
テーパーの付いたローレット受けで、スムーズにローレットを呼込みます。
寸法L1(mm)
96〜126
寸法L2(mm)
74
寸法L3(mm)
22
寸法N(mm)
2
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
12
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・制御盤・点検口
質量(g)
275
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11633