ブッシュ付平型蝶番(L75×W50×t3)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62803213 品番B-78-B-14
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

B-78-Aと取付けピッチが同じです。
軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。

材質アルミニウム合金押出材(A6063S) 用途クリーンルーム用蝶番 質量(g)56 寸法L1(mm)80 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)75 寸法W(mm)50 寸法H1(mm)10.5 寸法d1(Φmm)8.5 寸法d2(Φmm)4.3 寸法H2(mm)5.5 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)27 寸法P3(mm)27 寸法P4(mm)- 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード13292

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする