ブッシュ付平型蝶番(L90×W60×t3.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62803222 品番B-78-B-15
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

B-78-Aと取付けピッチが同じです。
軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。

材質アルミニウム合金押出材(A6063S) 用途クリーンルーム用蝶番 質量(g)88 寸法L1(mm)95 寸法t(mm)3.5 寸法D(Φmm)11 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)60 寸法H1(mm)11.5 寸法d1(Φmm)10.5 寸法d2(Φmm)5.3 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)35 寸法P3(mm)35 寸法P4(mm)- 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード13293

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする