ノートPC mouse B5-A5A01IS-B-BPQD (Ryzen 5 5560U/8GB/SSD・256GB/ODD無/Windows11 Pro/Office無/15.6型/Radeon/解像度1920×1080/3年保証)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62803224 品番B5A5A01ISBBAW101DEC-BPQD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン


リチウムポリマーバッテリー採用の重さ1.62Kg・厚さ19.9mm 持ち運べる15.6型スタンダードPCです。
AMD Ryzen 5 5560U搭載、複数のソフトウェアを同時起動する事務用途やテレワーク環境をサポート。
映像出力はHDMI端子、USB3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載。
全端子同時出力が可能。
テンキー内蔵。
RJ45対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする