TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の カラー
カラー(L30×Φ10×Φ5用穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62803353
品番
B-96-18
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)
14
寸法L(mm)
30
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
5.2
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11572