TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ピン(Φ5×L45)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62803563
品番
B-99-18
販売価格(税込)
¥67
販売価格(税別)
¥
61
バスケットに入れる
材質
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)
8
寸法d(mm)
4
寸法L1(mm)
45
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
42
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11599