TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイナット
アイナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62803746
品番
B-132-12
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寸法M(mm)
12
質量(g)
120
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
30
用途
キュービクル・配分電盤
材質
一般構造用圧延鋼材(SS)
ねじ径
M12
寸法D3(Φmm)
10
寸法H1(mm)
61
寸法H2(mm)
36
ねじ寸法M
M12
アイ部内径(Φmm)
30
寸法D4(Φmm)
25
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
使用荷重(kN)
2.16
タキゲンコード
10375