TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイナット
アイナット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62803755
品番
B-132-22
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
寸法M(mm)
22
質量(g)
570
寸法D1(Φmm)
81
寸法D2(Φmm)
44
用途
キュービクル・配分電盤
材質
一般構造用圧延鋼材(SS)
ねじ径
M22
寸法D3(Φmm)
18.5
寸法H1(mm)
98
寸法H2(mm)
58
ねじ寸法M
M22
アイ部内径(Φmm)
44
寸法D4(Φmm)
40
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
使用荷重(kN)
7.35
タキゲンコード
10378