TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイナット
アイナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62803764
品番
B-132-24
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法M(mm)
24
質量(g)
835
寸法D1(Φmm)
90
寸法D2(Φmm)
50
用途
キュービクル・配分電盤
材質
一般構造用圧延鋼材(SS)
ねじ径
M24
寸法D3(Φmm)
20
寸法H1(mm)
111
寸法H2(mm)
66
ねじ寸法M
M24
アイ部内径(Φmm)
50
寸法D4(Φmm)
45
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
使用荷重(kN)
9.32
タキゲンコード
10379