押出 平型蝶番(L150×W32×t1.2)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62803947 品番B-204-5
販売価格(税込) ¥1,797
販売価格(税別)
1,634

アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。

材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス 用途船舶・車両・通信機器・測定機器 質量(g)25 寸法L(mm)150 寸法H(mm)4.7 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)2 寸法W(mm)32 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)10 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)9 寸法P3(mm)33 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード10404

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする